{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | fresa a profilo tondo | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente Dc | 5 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 10 mm | |
| Raggio R | 2,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 3 | |
| Angolo di spoglia | 35 grado | |
| Profondità di taglio max. L2 | 10 mm; 0,5 mm | |
| Sporgenza A | 21 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00600105 | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Lunghezza codolo LS | 42,5 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | VHM-Vollradiusfräser | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Tipo di fresa ISO | N | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Tolleranza contorno del raggio | ±0,01 | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TIALN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 20 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Profilatura (FPR) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm |
| Codice articolo | 207381 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197551856 | |
| Codice del produttore | 207381 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |