• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM sferinė freza, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Prekės Nr.: 207381 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis gilinimo freza
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Spindulys R 2 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė e8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. ribotai tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,023 mm
Pjovimo gylis maks., Frezavimas kopijuojant 0,4 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 0,4 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 8 mm
Drėgnas, maks. tinka
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,1×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,025 mm
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Vollradiusfräser
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys R 2 mm
Spindulio kontūro tolerancija ±0,01
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in plienas < 500 N/mm2
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 20 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant; griovelių frezavimas (FNU); profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas be
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas; Frezavimas kopijuojant

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207381 4
EAN / GTIN 4045197551849
Gamintojo numeris 207381 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.