• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-radiusfræsere, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Art.-nr.: 207381 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Belægning TiAlN
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Radius R 2 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Snoet vinkel 35 grader
Skæredybde maks. L2 8 mm; 0,4 mm
Længde på udhæng A 21 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse e8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Vollradiusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h$06
Længde, skaft LS 43,6 mm
Skaftudførelse HA
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Tolerance, radiuskontur ±0,01
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Farvering uden
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207381 4
EAN/GTIN 4045197551849
Producentnummer 207381 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Radiuskontur = ±0,01 mm.