{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| A umido min. | non idoneo | |
| Serie | N | |
| A umido max. | non idoneo | |
| Denominazione originale prodotto | VHM-Vollradiusfräser | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01000105 | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 16 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo | 16 mm | |
| Lunghezza codolo | 92 mm | |
| Olio | non idoneo | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | non idoneo | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TIALN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente | 16 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Lunghezza tagliente | 26 mm | |
| Lunghezza della testina | 0 mm | |
| Tipo di fresa ISO | Fresa a profilo tondo | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 3 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 35 grado | |
| Raggio | 8 mm | |
| Tolleranza contorno del raggio | ±0,01 | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 44 mm | |
| Lunghezza utile | 26 mm | |
| Lunghezza complessiva | 92 mm | |
| Peso | 224 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a copiare | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | fresa a profilo tondo | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. | 26 mm; 1,6 mm |
| Codice articolo | 207381 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197551900 | |
| Codice del produttore | 207381 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |