Fresa a raggio completo in HMI, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Codice art.: 207381 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
A umido min. non idoneo
Serie N
A umido max. non idoneo
Denominazione originale prodotto VHM-Vollradiusfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01000105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 10 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 10 mm
Lunghezza codolo 72 mm
Olio non idoneo
Esecuzione del codolo HA
Aria non idoneo
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 10 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 19 mm
Lunghezza della testina 0 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a profilo tondo
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 3
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 35 grado
Raggio 5 mm
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 3
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 32 mm
Lunghezza utile 19 mm
Lunghezza complessiva 72 mm
Peso 70 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 1 mm; 19 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207381 10
EAN / GTIN 4045197551887
Codice del produttore 207381 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: contorno del raggio = ±0,01 mm.