{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | forsænket fræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærdiameter Dc | 4 mm | |
| Skærlængde Lc | 2,5 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Skæredybde maks. L2 | 0,25 mm | |
| Længde på udhæng A | 23 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 0060 | |
| Længde, skaft LS | 38,2 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-Stirntorusfräser HPC | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | P,M | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 3,6 mm | |
| Halsform | konisk | |
| Halsdiameter, maks. D1 max | 3,95 | |
| hovedlængde L3 | 2,5 mm | |
| ISO-fræsertype | J | |
| Hældningsvinkel | 14 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 5 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hvirvelgradient | 15 mm | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius R | 0,36 mm | |
| Fladeradius R1 | 2,4 mm | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 3 | |
| Programmierrradius | 0,5 mm | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 2,5 mm | |
| Funktionslængde | 23 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 19 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning) (FFO); profilfræsning (FPR); sletfræsning (FWA) | |
| Farvering | grøn | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 206262 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406279509 | |
| Producentnummer | 206262 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |