• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Prekės Nr.: 206262 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis gilinimo freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2,5 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Iškyšos ilgis A 16 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė h9
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Vorschub pro Zahn fz 0,07 mm
Šlapias, min. tinka
Pjovimo gylis maks., Frezavimas kopijuojant 0,25 mm
Drėgnas, maks. tinka
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 39,2 mm
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P,M
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 3,6 mm
Kaklo forma kūgio formos
Kakliuko skersmuo maks. D1 max 3,95
ISO frezos tipas toroidinė freza
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Spindulio kontūro tolerancija ±0,01
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
drožlių griovelių skaičius 3
Programming radius 0,5 mm
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Vorschub pro Zahn in plienas < 900 N/mm2
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 2,5 mm
Veikimo ilgis 23 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 19 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant; formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas; Frezavimas kopijuojant

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206262 4
EAN / GTIN 4062406279509
Gamintojo numeris 206262 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
175
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
155
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
95
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai HPC / HSC sąlygomis.
Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Įrankius galima pergaląsti.
Su kūgiškai didėjančiu įleidimo kampu tam, kad būtų užtikrintas stabilumas esant ilgam nuolydžiui.