• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Codice art.: 205488 16
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 16 mm
Lunghezza tagliente Lc 19 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
Diametro codolo DS 16 mm
Angolo di spoglia 20 gradi
Classe di tolleranza d11
Larghezza dello smusso angolare 0,5 mm
Materiale da taglio VHM
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Profondità di taglio max., Scanalature piene 16 mm
Profondità di taglio max., Contornatura 19 mm
A umido max. idonea
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01601015
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante
Dimensione attacco, metrica 16 mm
Classe di tolleranza attacco h6
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 gradi
Marchio di stampo, specifico del produttore HR
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 4
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in acciaio < 900 N/mm2
Interfaccia Attacco 1
Peso 165 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,4 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205488 16
EAN / GTIN 4045197553133
Codice del produttore 205488 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Il lubrorefrigerante viene condotto direttamente ai taglienti,
assicurando una maggiore durata e l’evacuazione completa dei trucioli.
Ciò è particolarmente importante nella fresatura dal pieno e di tasche.