• A surcharge was added to this item price.

VHM rupiojo apdirbimo freza MTC su vidiniu aušinimu HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Prekės Nr.: 205488 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01601015
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 16 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 16 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė d11
pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,5 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 29 mm
Darbinės dalies ilgis L1 19 mm
Bendras ilgis L 82 mm
Veikimo ilgis 29 mm
Svoris 165 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,4 mm
Pjovimo gylis maks. L2 16 mm; 19 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205488 16
EAN / GTIN 4045197553133
Gamintojo numeris 205488 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu. Aušinimo skystis paduodamas tiesiai į pjovimo briaunas. Įrankis patvarus, pašalinamos visos drožlės iš pjovimo zonos. Tai itin svarbu apdirbant pilnavidurius ruošinius ir frezuojant išėmas.