{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 19 mm | |
| Lungimea totală L | 82 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 20 grad | |
| Clasa de toleranţă | d11 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 16 mm; 19 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 29 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601015 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Tip de coadă | HB | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 165 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,4 mm |
| Cod articol | 205488 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197553133 | |
| Număr producător | 205488 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |