{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | TiAlN | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 20 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| Diametro codolo DS | 20 mm | |
| Angolo di spoglia | 20 grado | |
| Classe di tolleranza | d11 | |
| Profondità di taglio max. L2 | 20 mm; 20 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,5 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 33 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL02001015 | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TIALN | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Tipo di fresa ISO | Frese per spallamenti | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 352 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,5 mm |
| Codice articolo | 205488 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197553140 | |
| Codice del produttore | 205488 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |