• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Codice art.: 205488 12
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 12 mm
Lunghezza tagliente Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 73 mm
Diametro codolo DS 12 mm
Angolo di spoglia 20 grado
Classe di tolleranza d11
Profondità di taglio max. L2 12 mm; 16 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,5 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 24 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01201015
Classe di tolleranza attacco h$06
Esecuzione del codolo HB
Lubrorefrigerante
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 4
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Interfaccia Attacco 1
Peso 102 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,3 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205488 12
EAN / GTIN 4045197553126
Codice del produttore 205488 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Il lubrorefrigerante viene condotto direttamente ai taglienti,
assicurando una maggiore durata e l’evacuazione completa dei trucioli.
Ciò è particolarmente importante nella fresatura dal pieno e di tasche.