Testa di foratura e fresatura assiale, p

Codice art.: 203909
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
Codice articolo 203909
EAN / GTIN 4069739363868
Codice del produttore 40.6040NLIKCHSD10
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT60 DMG Mori, attacco assiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40.6040NLIKCHSD10
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 108
  • Max. Coppia (TQX): 100 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 10000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 98 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 98 mm
  • Dimensione codolo: BMT60 DMG Mori
  • Dimensione interfaccia: Pinza di serraggio ER40
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto