Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 400 472E (ER40 Ø4-26)

Réf.: 203909
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 203909
EAN / GTIN 4069739363868
Réf. fabricant 40.6040NLIKCHSD10
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT60 DMG Mori, fixation axiale, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.6040NLIKCHSD10
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 108
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 10000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 98 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 98 mm
  • Taille de queue: BMT60 DMG Mori
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat