Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.6040NLIKCHSD10

Št. art.: 203909
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 203909
EAN/GTIN 4069739363868
Številka proizvajalca 40.6040NLIKCHSD10
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT60 DMG Mori, aksialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.6040NLIKCHSD10
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 108
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 10000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 3,5 – 26,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 98 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 98 mm
  • Velikost držala: BMT60 DMG Mori
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER40
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat