Axiální vrtací a frézovací hlava, upínací kleština 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.6040NLIKCHSD10

Artiklové číslo: 203909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 203909
EAN / GTIN 4069739363868
Číslo výrobce 40.6040NLIKCHSD10
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT60 DMG Mori, axiální držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.6040NLIKCHSD10
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 108
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 10000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 98 mm
  • Funkční délka (WF): 98 mm
  • Velikost stopky: BMT60 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché