• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 400 472E (ER40 Ø4-26), 40.6040NLIKCHSD10

Artikel-Nr.: 203909
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 203909
EAN / GTIN 4069739363868
Herstellernummer 40.6040NLIKCHSD10
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT60 DMG Mori, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.6040NLIKCHSD10
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 10000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 98 mm
  • Funktionslänge (WF): 98 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER40
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach