Cabezal de taladrado y fresado axial, Pinza de sujeción 400 472E (ER40 Ø4-26)

Número de artículo: 203909
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 203909
EAN / GTIN 4069739363868
Número del fabricante 40.6040NLIKCHSD10
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT60 DMG Mori, alojamiento axial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.6040NLIKCHSD10
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 108
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 10000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 98 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 98 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos