• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa in HMI GARANT Master INOX con rompitrucioli e passaggio interno del lubrorefrigerante TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Codice art.: 203120 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 36 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,12×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 35 mm
⌀ Posizione libera D1 9,8 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Numero di rompitrucioli 1
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203120 10
EAN / GTIN 4067263117117
Codice del produttore 203120 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
380
Acciaio < 750 N/mm²
P
340
Acciaio < 900 N/mm²
P
300
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese ad alte prestazioni a divisione irregolare e passo delle spire irregolare. Elevata sicurezza dei processi e migliore evacuazione dei trucioli grazie a scanalature più ampie. Substrato in metallo duro ottimizzato per maggiore resistenza alla flessione e massima durata, anche negli acciai inossidabili ad alta dinamica, in particolare duplex. Rompitrucioli su taglienti sfalsati.
Esecuzione con passaggio interno del lubrorefrigerante in modo da garantire una migliore evacuazione dei trucioli.

Vantaggi:

Forze di estrazione ridotte grazie al minore angolo dell’elica.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 e 204019.
ae max. = 0,1×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master INOX" Visualizza tutto