• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master INOX Freză din carbură cu distrugător de așchii și răcire internă TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Cod articol.: 203120 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Inox
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung TPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 40 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 10 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC
Grupa de așchiere, specifică producătorului M
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător VHM AlTiN
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 10 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Diametru de degajare D1 9,8 mm
Lungime de tăiere Lc 30 mm
Lungimea capului L3 30 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 36 grad
Pantă de rotație 36 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 36,87 grad
Număr sfărâmătoare de aşchii 1
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 35 mm
Lungime utilă L1 35 mm
Lungimea totală L 80 mm
Lungime funcţională 30 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere TPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm
Adâncime de tăiere max. L2 30 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203120 10
EAN / GTIN 4067263117117
Număr producător 203120 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
340
Oţel < 900 N/mm²
P
300
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu tăiş divizat inegal şi pas inegal al spiralei. Siguranţă mare a procesului precum şi o evacuare mai bună a aşchiilor datorită canalelor mărite de aşchii. Substrat de carbură optimizat pentru o rezistenţă mai mare la încovoiere şi pentru durabilitate foarte mare, inclusiv în cazul oţelurilor inoxidabile din gama de performanţă înaltă, în special al celor duplex. Sfărâmătoare de aşchii poziţionate decalat la tăişuri.
Versiune cu răcire internă pentru o evacuare îmbunătățită a cipurilor.

Avantaj:

Forţe de smulgere diminuate datorită unghiului redus al elicei.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime. Pentru operațiunile de finisare, recomandăm articolele nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 și 204019.
ae max = 0,1×D pentru prelucrare TPC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate