• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master INOX z podziałem wióra i chłodzeniem wewnętrznym TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Nr art.: 203120 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 30 mm
Długość całkowita L 80 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 36 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 35 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Inox
maks. głębokość cięcia, Obcinanie 30 mm
Oznaczenie producenta GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Wielkość uchwytu 0100
Długość chwytu LS 40 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,009 mm
Wykonanie chwytu HB
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta M
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM AlTiN
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 9,8 mm
Długość bijaka L3 30 mm
frez typu ISO G
dokładność wyważenia G 2,5 mit HB
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
kąt przejścia α 45 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 36 mm
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 36,87 stopni
Liczba łamaczy wiórów 1
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 6
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 35 mm
Długość funkcjonalna 30 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203120 10
EAN / GTIN 4067263117117
Numer producenta 203120 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
340
Stal < 900 N/mm²
P
300
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez zezmienną podziałkąizmiennym skokiem linii śrubowej. Wysoka niezawodność procesu oraz lepsze odprowadzanie wiórów dzięki większej przestrzeni na wióry. Zoptymalizowany substrat z węglika spiekanego dla większej wytrzymałości na pęknięcie przy zginaniu i maksymalnej trwałości, także w stalach nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności, w szczególności w wersjach duplex. Łamacze wiórów na ostrzach są przesunięte.
Wersja z chłodzeniem wewnętrznym zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów.

Zaleta:

Niższe siły wyrywające dzięki mniejszemu kątowi pochylenia linii śrubowej.

Wskazówka:

hmaks. : wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi. Do operacji wykańczających zalecamy nr 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 i 204019.
ae maks. = 0,1×D do obróbki TPC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie