• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master INOX s děličem třísek a vnitřním chlazením TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 203120 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 36 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 35 mm
Vnitřní chlazení ano
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,12×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 10 mm
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 10
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung TPC
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9,8 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 36,87 stupně
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 6
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM AlTiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 35 mm
Funkční délka 30 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203120 10
EAN / GTIN 4067263117117
Číslo výrobce 203120 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Vysoká procesní spolehlivost a také lepší odvod třísek díky zvětšeným prostorům pro třísky. Optimalizovaný karbidový substrát pro vyšší pevnost v ohybu a extrémní provozní životnost, také u nerezových ocelí ve vysoce výkonné řadě, zejména v provedení Duplex. Děliče třísek jsou na břitech umístěné přesazeně.
Provedení s vnitřním chlazením pro lepší odvádění třísek.

Výhoda:

Snížené vytahovací síly díky zmenšenému úhlu šroubovice.

Poznámka:

hmax : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 a 204019.
ae max = 0,1×D pro obrábění TPC.