{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 10 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 30 mm | |
| Länge gesamt L | 80 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel | 36 Grad | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Eckenfasenbreite | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 35 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| nass min. | bedingt geeignet | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 30 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,12×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001005 | |
| Aufnahmeform | gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Aufnahmegröße | 10 | |
| Länge Schaft LS | 40 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Inox | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern und Innenkühlung TPC | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | M | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 9,8 mm | |
| Auswuchtgüte | G 2,5 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | N | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Schnittbogenwinkel max. | 36,87 Grad | |
| Anzahl Spanteiler | 1 | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 6 | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM AlTiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Nutzlänge L1 | 35 mm | |
| Funktionslänge | 30 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 | |
| Schnitttiefe min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 203120 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263117117 | |
| Herstellernummer | 203120 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |