• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu con più rompitrucioli TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm

Codice art.: 203115 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Alu
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, DLC
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01201005
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0120 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 12 mm
Lunghezza codolo 45,7 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 12 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 12 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h6
Diametro collo 11 mm
Lunghezza tagliente 61 mm
Lunghezza della testina 61,5 mm
Lunghezza della spalla 72 mm
Tipo di fresa ISO L
Qualità di bilanciamento G2,5/16000
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 38 grado
Elica dinamica 38 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 0,1 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 36,87 grado
Numero di rompitrucioli 4
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 61 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Lunghezza funzionale 61 mm
Peso 147 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura circolare (fresatura in tondo); Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura TPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 3
Profondità di taglio min. 0,05 mm
Profondità di taglio max. 61 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203115 12
EAN / GTIN 4062406249731
Codice del produttore 203115 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
450
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima. Rompitruciolo 1×D per una rottura controllata del truciolo.
Equilibratura per garantire la massima sicurezza dei processi e la protezione delle macchine in presenza di un elevato numero di giri.

Uso:

Particolarmente adatta per la fresatura di alluminio e materiali non ferrosi.

Nota:

hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. = 0,1 × D per la lavorazione TPC.
Prodotto più recente per n. art. 202283, 202284.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto