• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm

Réf.: 203115 12
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
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 61 mm
Longueur totale L 120 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 38 degrés
Classe de tolérance h6
Rayon d’angle R 0,1 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 72 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 61 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 45,7 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 11 mm
Longueur d’épaulement 72 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 36,87 degrés
nombre de brise-copeaux 4
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 4
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur fonctionnelle 61 mm
Vitesse de rotation max. 16 000 min-1
Poids 147 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage par génération (FWA)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203115 12
EAN / GTIN 4062406249731
Réf. fabricant 203115 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement destinée à une utilisation TPC. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins. Brise-copeaux 1×D pour un bris de copeaux contrôlé.
Equilibrage pour une sécurité de processus et un ménagement de la machine maximum à des vitesses de rotation élevées.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage de l'aluminium et des métaux non ferreux.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
aemax = 0,1×D pour l'usinage TPC.
Produit succédant à 202283, 202284.