{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Alu | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
Kiegyensúlyozási fok szárral | G 2,5 HB-vel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | TPC | |
Élhossz Lc | 61 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 72 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Száralak | HB | |
Sarok lekerekítés rv | 0,1 mm | |
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,072 mm | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203115 12 | |
EAN / GTIN | 4062406249731 |