• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 203115 12
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
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 61 mm
Celková délka L 120 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Toleranční třída h6
Rohový rádius R 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 72 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 61 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45,7 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11 mm
Délka ramena 72 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 36,87 stupně
Počet lamačů třísek 4
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Užitná délka L1 72 mm
Funkční délka 61 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 147 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,05 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203115 12
EAN / GTIN 4062406249731
Číslo výrobce 203115 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
450
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb sendvič
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro, koncipovaná speciálně pro použití TPC. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem. Dělič třísek 1×D pro kontrolované lámání třísek.
Vyvážený pro nejvyšší procesní spolehlivost a ohleduplnost ke stroji při vysokých otáčkách.

Použití:

Speciálně pro frézování hliníku a neželezných kovů.

Poznámka:

hmax : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
aemax = 0,1×D pro obrábění TPC.
Následný produkt pro č. 202283, 202284.