VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Št. art.: 201647 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Inox
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master INOX VHM-Fraeser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HM
Prevleka TiAlN
Premer rezila 5 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 13 mm
Tip rezalnika ISO H
Uravnoteženje S/12000
Kot odrezka zadaj 4 stopinj
Stranski naklon nagiba 12 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Število efektivnih rezil, čelna stran 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 44 stopinj
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,08 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Število vpenjalnih utorov 2
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 23,5 mm
Uporabna dolžina 13 mm
Skupna dolžina 57 mm
Funkcionalna dolžina 21 mm
Največja hitrost 35.000 min-1
Masa 22 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave Kotno rezkanje; rezkanje utorov
Barvni prstan modra
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,08 mm
Globina reza maks. 13 mm; 5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201647 5
EAN/GTIN 4062406112981
Številka proizvajalca 201647 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvojno brušenje prostih ploskev za uporabo v HPC-območju.
Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za Toolox®.

Opomba:

Naslednik za art. 201644.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse