• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola manuale universale 290x42x25 mm 6 Graduations/S 0,35 mm acciaio

Codice art.: 199657
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 199657
EAN / GTIN 9003171996579
Codice del produttore 199657
Numero-L L50140 2873
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con le spazzole multiuso PREMIUM di Tyrolit è possibile eseguire nel minor tempo possibile lavori come la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché lavori di sbavatura. Questo strumento universale è adatto anche per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio. Il prodotto convince per la sua lunga durata e la sua maneggevolezza.

Proprietà:

  • Forma: 90H DG SPAZZOLE MANUALI CON FILO GER. FILO
  • Materiali adatti: acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 6 file
  • Dimensioni (L x L x H): 290 x 42 x 25 mm
  • Diametro: 290 mm
  • Spessore: 42 mm
  • Foro: 140 mm
  • Un utensile per: Rettifica manuale

Vantaggi:

  • Utensile di uso universale
  • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità

Uso:

  • Per la lavorazione dell’acciaio
  • Ideale per sbavare, pulire i cordoni di saldatura e pulire le superfici