Univerzális kézkefe 290x42x25 mm 6 sor/S 0,35 mm PREMIUM acél 6 sor/S 0,35 mm

Cikkszám: 199657
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 199657
EAN / GTIN 9003171996579
Gyártó száma 199657
L-szám L50140 2873

Leírás

Leírás:

A Tirolit PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, univerzális keféivel a lehető leggyorsabban elvégezheti a rozsda, festék és lakk eltávolítását, valamint a sorjátlanítást. Ezen kívül ez az univerzális szerszám alkalmas hegesztési varratok tisztítására, felületi előkészítésre és finom acélmegmunkálásra. A termék hosszú élettartammal és kényelmes kezelhetőséggel rendelkezik.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90H DG KÉZKEFÉK GER-REL. VEZETÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 6 sor
  • Méret (H x Sz x Ma): 290 x 42 x 25 mm
  • Átmérő: 290 mm
  • Vastagság: 42 mm
  • Furat: 140 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Univerzális szerszám
  • Kiváló minőségű bükkfa nyéllel felszerelve

Felhasználás:

  • Acél megmunkálásához
  • Ideális sorjátlanításhoz, hegesztések tisztításához és felületek tisztításához

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

Acél megmunkálásához
Ideális sorjázásmentesítéshez, hegesztési varratok tisztításához és felületek tisztításához