Univerzalna ročna krtača 290x42x25 mm 6 vrst/S 0,35 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 199657
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Drôtená kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 199657
EAN/GTIN 9003171996579
Številka proizvajalca 199657
L-število L50140 2873
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Z univerzalnimi krtačami PREMIUM podjetja Tyrolit lahko v najkrajšem možnem času opravite dela, kot so odstranjevanje rje, barve in laka ter odstranjevanje oblog. To univerzalno orodje je primerno tudi za čiščenje zvarnih šivov, pripravo površin in zaključna dela na jeklu. Izdelek je dobil točke zaradi dolge življenjske dobe in udobnega rokovanja.

Lastnosti:

  • Oblika: 90H DG ROČNE ŠČETKE Z GER. ŽICA
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 6 vrste
  • Dimenzije (d x š x v): 290 x 42 x 25 mm
  • Premer: 290 mm
  • Debelina: 42 mm
  • Izvrtina: 140 mm
  • Orodje za: Ročno vodeno brušenje

Prednosti:

  • Univerzalno uporabno orodje
  • Opremljeno z visokokakovostnim ročajem iz bukovega lesa

Uporaba:

  • Za obdelavo jekla
  • Idealno za odstranjevanje odebelitev, čiščenje zvarnih šivov in čiščenje površin