Perie de mână universală 290x42x25 mm 6 rânduri/S 0,35 mm Oțel PREMIUM

Cod articol: 199657
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 199657
EAN / GTIN 9003171996579
Număr producător 199657
L-Număr L50140 2873
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu periile universale PREMIUM de la Tyrolit, puteți efectua lucrări precum îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și lucrări de debavurare în cel mai scurt timp posibil. Acest instrument universal este, de asemenea, potrivit pentru curățarea rosturilor de sudură, pregătirea suprafețelor și lucrările de finisare pe oțel. Produsul impresionează prin durata sa lungă de viață și prin manevrarea confortabilă.

Caracteristică:

  • Formă: 90H DG PERII DE MÂNĂ CU GER. FIER
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 6 rând(uri)
  • Dimensiuni (L x l x î): 290 x 42 x 25 mm
  • Diametru: 290 mm
  • Concentrație: 42 mm
  • Alezaj: 140 mm
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Unealtă cu aplicabilitate universală
  • Echipată cu mâner din lemn de fag de înaltă calitate

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului
  • Ideale pentru debavurare, curățarea rosturilor de sudură și curățarea suprafețelor