• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universelle Handbürste 290x42x25 mm 6 Reihen/S 0,35 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 199657
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 199657
EAN / GTIN 9003171996579
Herstellernummer 199657
L-Nummer L50140 2873
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Allzweckbürsten von Tyrolit führen Sie Arbeiten wie das Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie Entgratarbeiten in schnellster Zeit aus. Zudem eignet sich dieses universelle Werkzeug zur Säuberung von Schweißnähten, Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung auf Stahl. Das Produkt punktet mit höchten Standzeiten und angenehmster Handhabung.

Merkmal:

  • Form: 90H DG HANDBÜRSTEN MIT GER. DRAHT
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 6 Reihe(n)
  • Abmessung (L x B x H): 290 x 42 x 25 mm
  • Durchmesser: 290 mm
  • Stärke: 42 mm
  • Bohrung: 140 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug
  • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Stahl
  • Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen