Univerzální ruční kartáč 290x42x25 mm 6 řad/S 0,35 mm PREMIUM ocel.

Artiklové číslo: 199657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199657
EAN / GTIN 9003171996579
Číslo výrobce 199657
L-číslo L50140 2873
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S univerzálními kartáči PREMIUM od společnosti Tyrolit můžete provádět práce, jako je odstraňování rzi, barev a laků, jakož i odstraňování otřepů v co nejkratším čase. Tento univerzální nástroj je vhodný také k čištění svárů, přípravě povrchu a dokončovací práci na oceli. Výrobek zaujme dlouhou životností a pohodlnou manipulací.

Charakteristika:

  • Tvar: 90H DG RUČNÍ KARTÁČE S ROVNÝM DRÁTEM DRÁT
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 6 řady
  • Rozměry (d x š x v): 290 x 42 x 25 mm
  • Průměr: 290 mm
  • Tloušťka: 42 mm
  • Otvor: 140 mm
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj
  • Vybaveno kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Použití:

  • Pro zpracování oceli
  • Ideální pro odstraňování otřepů, čištění svarových švů a čištění povrchů.