Rotella a molla per scaletta Rotella a molla destra Ø 80 mm

Codice art.: 19808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Denominazione originale prodotto 80 mm rechts; Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle rechts Ø 80 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Tipo di fissaggio es. avvitata
Altezza di ingombro 150 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 80 mm
Materiale ruota/rullo plastica
Colore pneumatico grigio
Materiale cerchione alluminio
Campo di impiego Scala

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19808
EAN / GTIN 4031405198081
Codice del produttore 019808
Numero-L L90110 998
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rullo a molla per l'estremità inferiore del conduttore
  • Per le scale a cavalletto, sono necessari 4 pezzi: 2 a destra, 2 a sinistra
  • Nota sull'aggiornamento retroattivo dei rulli: Per facilitare il movimento delle scale a cavalletto in stato di scarico, le parti della scala devono essere collegate con due montanti in metallo rimovibili (2 pezzi codice d'ordine 19831), che aumentano ulteriormente la stabilità

Proprietà:

  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato, alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: 80 mm destra
  • Diametro rullo: 80 mm