Fjederbelastet hjul til trappestige Fjederbelastet hjul til højre Ø 80 mm

Art.-nr.: 19808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse 80 mm rechts; Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle rechts Ø 80 mm
Rulletype styrehjul
Monteringstype skruet sammen
Konstruktionshøjde 150 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 80 mm
Materiale, hjul/rulle Kunststof
Farve, dæk grå
Materiale, fælge aluminium
Brugsområde stige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19808
EAN/GTIN 4031405198081
Producentnummer 019808
L-nummer L90110 998
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fjedervalse til den nederste ende af lederen
  • Til stepstiger kræves der 4 stykker: 2 x højre, 2 x venstre
  • Bemærkning om eftermontering af ruller: For at sikre nem bevægelse af trappestigerne i ubelastet tilstand, skal stigens dele forbindes med to aftagelige metalstivere (2 dele, ordre nr. 19831), som yderligere øger stabiliteten

Egenskab:

  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Galvaniseret stål, aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: 80 mm til højre
  • Rullediameter: 80 mm