Spring-loaded castor for step ladder, spring-loaded swivel castor right

Nr art.: 19808
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta 80 mm rechts; Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle rechts Ø 80 mm
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 150 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 80 mm
Materiał koła/rolki Tworzywo sztuczne
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania Drabina

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19808
EAN / GTIN 4031405198081
Numer producenta 019808
Numer L L90110 998
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Rolka sprężynująca dolnego końca drabiny
  • Drabiny składane wymagają 4 sztuk: 2 x prawa, 2 x lewa
  • Uwaga dotycząca doposażenia rolek: Aby ułatwić przesuwanie drabiny w stanie nieobciążonym, części drabiny należy połączyć dwoma rozłącznymi metalowymi rozpórkami (2 szt. nr kat. 19831), które dodatkowo zwiększają stabilność

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana, aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Typ produktu: 80 mm prawy
  • Średnica rolki: 80mm