• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle rechts Ø 80 mm

Artikel-Nr.: 19808

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung 80 mm rechts; Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle rechts Ø 80 mm
Rollenart Lenkrolle
Befestigungsart geschraubt
Bauhöhe 150 mm
Produktart Rolle
Durchmesser außen Rad/Rolle 80 mm
Material Rad/Rolle Kunststoff
Farbe Bereifung grau
Material Felge Aluminium
Einsatzbereich Leiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19808
EAN / GTIN 4031405198081
Herstellernummer 019808
L-Nummer L90110 998
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Federrolle für unteres Leiterende
  • Bei Stehleitern sind 4 Stück erforderlich: 2 x rechts, 2 x links
  • Hinweis zur Rollennachrüstung: Für das leichte Verschieben der Stehleitern im unbelasteten Zustand, müssen die Leiterteile mit zwei lösbaren Metallstreben (2 Stück Bestell-Nr. 19831) verbunden werden, die zusätzlich die Standsicherheit erhöhen

Merkmal:

  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: 80 mm rechts
  • Rollendurchmesser: 80 mm