• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Odpružené kolečko pro štafle Odpružené kolečko pravé Ø 80 mm

Artiklové číslo: 19808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce 80 mm rechts; Federrolle für Stufenleiter Feder-Lenkrolle rechts Ø 80 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 150 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 80 mm
Materiál kola/válečku plast
Barva pneumatik šedá
Materiál ráfek hliník
Rozsah použití Žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19808
EAN / GTIN 4031405198081
Číslo výrobce 019808
L-číslo L90110 998
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Descripción:

  • Rodillo de resorte para el extremo inferior del conductor
  • Para stepladders, se requieren 4 piezas: 2 x derecha, 2 x izquierda
  • Nota sobre la retroadaptación de rodillos: Para facilitar el movimiento de las escaleras de acero en el estado descargado, las partes de la escalera deben estar conectadas con dos puntales metálicos desmontables (2 piezas Orden Nº 19831), que aumentan adicionalmente la estabilidad

Característica:

  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: 80 mm derecha
  • Diámetro del rodillo: 80 mm