Rimozione stop scala superiore Pioli scala multiuso

Codice art.: 19631
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19631
EAN / GTIN 4031405196315
Codice del produttore 019631
Numero-L L90110 1240
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impedisce la rimozione della parte della scala scorrevole collegata in conformità alla norma DIN EN 131-1 per una lunghezza del conduttore superiore a 3,0 m. per il retrofit delle scale prodotte prima della modifica standard

Proprietà:

  • Larghezza: 17 mm
  • Altezza: 10 mm
  • Lunghezza: 34 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo