Tope de desmontaje de la escalera superior Peldaños de la escalera polivalente

Número de artículo: 19631
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 19631
EAN / GTIN 4031405196315
Número del fabricante 019631
Número L L90110 1240
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Evita la extracción de la parte de escalera deslizante adjunta de acuerdo con DIN EN 131-1 para una longitud de conductor de más de 3,0 m. para escaleras de adaptación que se fabricaron antes del cambio estándar

Característica:

  • Anchura: 17 mm
  • Altura: 10 mm
  • Longitud: 34 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta