Blocage du retrait de l'échelle supérieure Echelle multi-usages à échelons

Réf.: 19631
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19631
EAN / GTIN 4031405196315
Réf. fabricant 019631
Article hors catalogue L90110 1240
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Empêche le retrait de la partie coulissante fixée de l'échelle conformément à la norme DIN en 131-1 pour une longueur de conducteur supérieure à 3,0 M. pour le montage ultérieur d'échelles fabriquées avant la modification standard

Caractéristique(s):

  • Largeur: 17 mm
  • Hauteur : 10 mm
  • Longueur : 34 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil