Odstraňovací bariéra Horní žebřík Žebřík pro víceúčelové použití

Artiklové číslo: 19631
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19631
EAN / GTIN 4031405196315
Číslo výrobce 019631
L-číslo L90110 1240
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Zabraňuje demontáži připevněné části posuvného žebříku podle DIN EN 131-1 pro délku vodiče větší než 3,0 m. pro dodatečnou montáž žebříků, které byly vyrobeny před standardní změnou

Charakteristika:

  • Šířka: 17 mm
  • Výška: 10 mm
  • Délka: 34 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem