Barieră de îndepărtare Scară superioară Scară multifuncțională cu trepte

Cod articol.: 19631
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19631
EAN / GTIN 4031405196315
Număr producător 019631
L-Număr L90110 1240
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Împiedică demontarea părții de scară glisantă atașată în conformitate cu din EN 131-1 pentru o lungime a conductorului mai mare de 3,0 m. pentru montarea ulterioară a scărilor care au fost fabricate înainte de schimbarea standard

Caracteristică:

  • Lăţime: 17 mm
  • Înălţime: 10 mm
  • Lungime: 34 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă