• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Frese a raggio HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 7mm

Codice art.: 194302 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00601005
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta, regolabile in lunghezza, con chiavetta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio HSS-E-PM
Materiali da taglio, codice produttore HSS-PM TIALN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 7 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 10 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a profilo tondo
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 2
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 30 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 3,5 mm
Raggio 3,5 mm
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 24 mm
Lunghezza utile 10 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
Lunghezza funzionale 24 mm
Peso 10 g
Direzione di taglio Tagliente sinistro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 4000-82
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 10 mm; 0,21 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 194302 7
EAN / GTIN 4045197110084
Codice del produttore 194302 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Alluminio > 10% Si
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Massime prestazioni di truciolatura.

Nota:

Per la fresatura di scanalature semicircolari o cave con raccordo sul fondo.
Adatte come frese a copiare e per la realizzazione di pezzi sagomati.
fz per ap 0,05×D.