{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 7 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | HSS PM | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál | |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 10 mm | |
| Rádiusz R | 3,5 mm | |
| Teljes hossz L | 60 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
| Cikkszám | 194302 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197110084 | |
| Gyártó száma | 194302 7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |