• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Frese a raggio HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Codice art.: 194302 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Raggio R 10 mm
Lunghezza complessiva L 88 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 750 N/mm2 0,076 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 194302 20
EAN / GTIN 4045197110213
Codice del produttore 194302 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Alluminio > 10% Si
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Massime prestazioni di truciolatura.

Nota:

Per la fresatura di scanalature semicircolari o cave con raccordo sul fondo.
Adatte come frese a copiare e per la realizzazione di pezzi sagomati.
fz per ap 0,05×D.