{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HSS PM | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 2 | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare | |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
| Raggio R | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
| Codice articolo | 194302 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197110176 | |
| Codice del produttore | 194302 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |