{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00801005 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta, regolabile in lunghezza, con chiavetta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0080 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 8 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | HSS-E-PM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-PM TIALN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente | 8 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Lunghezza tagliente | 11 mm | |
| Tipo di fresa ISO | Fresa a profilo tondo | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 2 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 30 grado | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come raggio | |
| Raggio di punta | 4 mm | |
| Raggio | 4 mm | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 23 mm | |
| Lunghezza utile | 11 mm | |
| Lunghezza complessiva | 61 mm | |
| Lunghezza funzionale | 23 mm | |
| Peso | 25 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente sinistro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 4000-82 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a copiare | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | fresa a profilo tondo | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. | 11 mm; 0,24 mm |
| Codice articolo | 194302 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197110091 | |
| Codice del produttore | 194302 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |