{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, oro | Avorio chiaro | |
| Colore | oro | |
| Pressione di esercizio max. | 16 bar | |
| Numero di attacchi distributore | 3 | |
| Larghezza | 53 mm | |
| Lunghezza L | 27 mm | |
| Dim. d1, Filetto interno | G1/2 pollici | |
| Tipo di prodotto | Cassetta di distribuzione | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Intervallo di temperatura max. | 120 °C | |
| Materiale | ottone |
| Codice articolo | 194124 | |
| EAN / GTIN | 4047322682060 | |
| Codice del produttore | 194124 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |